ProductPage

MASCOT Winterjacke Columbus

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Größentabelle  (PDF)
Produktübersicht

Atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend. Fütterung aus Daunen und gestepptem Fleece. Innenkragen aus Fleece. Verlängerter Rücken. Reißverschluss, Windschutzleiste und versteckte Druckknöpfe. Reißverschlusstasche unter der Windschutzleiste. Brusttaschen mit Klappe und versteckten Druckknöpfen. D-Ring. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Bündchen und Druckknöpfe (unter Windschutzleiste) am Handgelenk. Innenliegendes Zugband im Hüftbereich. Taillenweite mit Druckknöpfen verstellbar. Reißverschluss am unteren Rücken für Logodruck/Bestickung. Abgesetzte Nähte. Reflektoren. EN 343 – Klasse 3/3.

Grösse
Modell: Pilotenjacke
Farbe
Material: 100% Polyester
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Pilotenjacke Columbus schwarz Grösse XS MASCOT Pilotenjacke Columbus schwarz Grösse XS Artikelnummer 12520635

Katalog Artikelnr 1: 10135-194-09-GRXS

Pilotenjacke Columbus dunkelanthrazit Grösse XS MASCOT Pilotenjacke Columbus dunkelanthrazit Grösse XS Artikelnummer 13727894

Katalog Artikelnr 1: 10135-194-18-GRXS

Pilotenjacke Columbus schwarz Grösse S MASCOT Pilotenjacke Columbus schwarz Grösse S Artikelnummer 12520636

Katalog Artikelnr 1: 10135-194-09-GRS

Pilotenjacke Columbus dunkelanthrazit Grösse S MASCOT Pilotenjacke Columbus dunkelanthrazit Grösse S Artikelnummer 13727892

Katalog Artikelnr 1: 10135-194-18-GRS

Pilotenjacke Columbus marineblau Grösse S MASCOT Pilotenjacke Columbus marineblau Grösse S Artikelnummer 12520627

Katalog Artikelnr 1: 10135-194-010-GRS

Pilotenjacke Columbus schwarz Grösse M MASCOT Pilotenjacke Columbus schwarz Grösse M Artikelnummer 12520637

Katalog Artikelnr 1: 10135-194-09-GRM

Pilotenjacke Columbus dunkelanthrazit Grösse M MASCOT Pilotenjacke Columbus dunkelanthrazit Grösse M Artikelnummer 13727891

Katalog Artikelnr 1: 10135-194-18-GRM

Pilotenjacke Columbus marineblau Grösse M MASCOT Pilotenjacke Columbus marineblau Grösse M Artikelnummer 12520628

Katalog Artikelnr 1: 10135-194-010-GRM

Pilotenjacke Columbus schwarz Grösse L MASCOT Pilotenjacke Columbus schwarz Grösse L Artikelnummer 12520638

Katalog Artikelnr 1: 10135-194-09-GRL

Pilotenjacke Columbus dunkelanthrazit Grösse L MASCOT Pilotenjacke Columbus dunkelanthrazit Grösse L Artikelnummer 12520647

Katalog Artikelnr 1: 10135-194-18-GRL

Grösse
Modell: Pilotenjacke
Farbe
Material: 100% Polyester
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster