ProductPage

TYCHEM Einweg-Overall Tychem® 2000 C mit Kapuze

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

DuPont™ Tychem® 2000 C. Schutzanzug mit Kapuze.
Erhältlich in leuchtendem Gelb für hohe Sichtbarkeit und in den Größen SM bis 3X.
Gummizüge im Gesicht, an den Handgelenken, in der Taille und an den Knöcheln sorgen für eine optimale Passform, Daumenschlaufen verhindern, dass die Ärmel hochrutschen. Selbstklebende Kinnklappe für dichten Abschluss des Anzugs an Gesichtsmasken.
Tychem® 2000 C Schutzanzüge aus leichtem und strapazierfähigem Gewebe (<450 g pro Anzug) nutzen die Festigkeit von Tyvek® und eine polymere Barrierebeschichtung, um einen guten Permeationsschutz gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren (auch unter Druck) zu bieten.
Tychem® 2000 C wird zum Schutz vor Spritzern oder Druckspritzern in einer Vielzahl industrieller Umgebungen eingesetzt, darunter in der Zellstoff- und Papierherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Verarbeitung und der pharmazeutischen Produktion.

Farbe: Gelb
Grösse
Modell: Overall
Norm
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe S (CHA5) TYCHEM Overall Tychem 2000 C Gelb Größe S (CHA5) Artikelnummer 12527932

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-C-GELB-GRS

25 Stück pro Paket
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe M (CHA5) TYCHEM Overall Tychem 2000 C Gelb Größe M (CHA5) Artikelnummer 12032491

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-C-GELB-GRM

25 Stück pro Paket
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe L (CHA5) TYCHEM Overall Tychem 2000 C Gelb Größe L (CHA5) Artikelnummer 12032536

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-C-GELB-GRL

Overall Tychem 2000 C Gelb Größe XL (CHA5) TYCHEM Overall Tychem 2000 C Gelb Größe XL (CHA5) Artikelnummer 23572653

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-C-GELB-GRXL

5 Stück pro Paket
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe 2XL (CHA5) TYCHEM Overall Tychem 2000 C Gelb Größe 2XL (CHA5) Artikelnummer 23572654

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-C-GELB-GR2XL

25 Stück pro Paket
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe XXXL (CHA5) TYCHEM Overall Tychem 2000 C Gelb Größe XXXL (CHA5) Artikelnummer 12528053

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-C-GELB-GR3XL

25 Stück pro Paket
Farbe: Gelb
Grösse
Modell: Overall
Norm
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)