ProductPage

KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A10

Einweg-Schutzanzüge aus Polypropylen-Laminat. Durch Spezialbehandlung wird die Kleenguard Schutzbekleidung den jeweiligen Schutzanforderungen angepasst. Diese Materialien sind extrem fusselarm und atmungsaktiv.
Produkteigenschaften

  • Strapazierfähiges Dreischichtmaterial hält 99 % der Partikel, die grösser als 1 Mikron sind, zurück (Aloxite-Test des Institute of Occupational Medicine)
  • Dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reissfestigkeit
  • Atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung
  • Reissverschluss auf voller Länge
  • Spezieller Schnitt im Körper-, Kapuzen- und Taillenbereich für mehr Tragekomfort und Sicherheit
  • Silikonfrei für sensible Einsatzbereiche
  • Nicht antistatisch
  • Mit Kapuze
Einsatzbereiche
Asbestentsorgung, Anmischung von staubförmigen Basisc.hemikalien, Wartung, Revision, Grobschmutzarbeiten, Bauwesen, Entsorgungs- und Reinigungsunternehmen.

Farbe: Blau
Grösse
Modell: Overall
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kleenguard Schutzanzug A10 blau Gr. M KIMBERLY CLARK Kleenguard Schutzanzug A10 blau Gr. M Artikelnummer KC-9564
Kleenguard Schutzanzug A10 blau Gr.L KIMBERLY CLARK Kleenguard Schutzanzug A10 blau Gr.L Artikelnummer KC-9565
Kleenguard Schutzanzug A10 blau Gr.XL KIMBERLY CLARK Kleenguard Schutzanzug A10 blau Gr.XL Artikelnummer KC-9566
Kleenguard Schutzanzug A10 blau Gr. 2XL KIMBERLY CLARK Kleenguard Schutzanzug A10 blau Gr. 2XL Artikelnummer KC-9567
Farbe: Blau
Grösse
Modell: Overall
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)