KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A20
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Einweg-Schutzanzüge aus Polypropylen-Laminat. Durch Spezialbehandlung wird die Kleenguard Schutzbekleidung den jeweiligen Schutzanforderungen angepasst. Diese Materialien sind extrem fusselarm und atmungsaktiv. Partikeldicht, begrenzt sprühdicht.
Produkteigenschaften
- Erhältlich als Schutzanzug in weiss und blau sowie als weisse Jacke und Hose
- Widerstandsfähiges SMS-Material mit Spezialbehandlung für verbesserten Schutz gegen
- Chemikalienspritzer
- Antistatisch gemäss EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche
- Fusselarm und mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern
- Silikonfrei, ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge
- Zweiwege-Reissverschluss für leichteren Zugang zur darunter getragenen Kleidung
- Atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung
- Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit
- Robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reissfestigkeit
- Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäss EN 1073-2. Schützt nicht vor radioaktiver Strahlung!
Grobschmutzarbeiten in Industrie und Gewerbe, Chemikalieneinsatz, Altlastensanierung, Herstellung und Anmischen von Farben und Lacken, Tankreinigung sowie Arbeiten in der Petrochemie.
KIMBERLY CLARK
Overall 96850 weiss A50 Grösse XXL (25Stk)
Artikelnummer 13869255
Katalog Artikelnr 1: KC-96850-2XL |