ProductPage

KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A40

Einweg-Schutzanzüge aus Polypropylen-Laminat. Durch Spezialbehandlung wird die Kleenguard Schutzbekleidung den jeweiligen Schutzanforderungen angepasst. Diese Materialien sind extrem fusselarm und atmungsaktiv.
Produkteigenschaften

  • Begrenzt sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug
  • Vorderseite, Arme, Beine und Kapuze aus Laminatfilm- Technologie
  • Optimale Atmungsaktivität: Rückseite aus widerstandsfähigem SMS-Material, das für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer spezialbehandelt wird
  • Partikelschutz (Typ 5)
  • Antistatisch nach Euronorm EN1149-1 für sensible Einsatzbereiche
  • Extrem fusselarme Qualität, da die Fusselanfälligkeit durch den Laminatfilm und die Innennähte erheblich reduziert wird
  • Silikonfrei: ideal in kritischen Lackierprozessen
  • Reissverschluss auf voller Länge gewährleistet leichtes An- und Ausziehen und besseren Schutz für Kinn und Hals
  • Breite doppelte Abdeckleiste für besseren Schutz des Reissverschlusses
  • und geringere Fusselanfälligkeit
  • Spezielles Kapuzendesign für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Atemschutzmasken und optimale Bewegungsfreiheit
  • Längere Ärmel für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Handschuhen
  • Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäss EN1073-2
Einsatzbereiche
Ideal für die Anwendung in kritischen Lackierprozessen, Medikamentenherstellung und Fertigung elektronischer Bauelemente.

Farbe: Weiss
Grösse
Modell: Overall
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schutzanzug KLEENGUARD® A40 A40 9794 T6/5 Weiss Grösse  XXL KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A40 A40 9794 T6/5 Weiss Grösse XXL Artikelnummer KC-9794-GR2XL
Schutzanzug KLEENGUARD® A40 9792 T6/5 Weiss Grsse  L KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A40 9792 T6/5 Weiss Grsse L Artikelnummer KC-9792
Schutzanzug KLEENGUARD® A40 9791 T6/5 Weiss Grösse  M KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A40 9791 T6/5 Weiss Grösse M Artikelnummer KC-9791
Schutzanzug KLEENGUARD® A40 A40 9793 T6/5 Weiss Grösse  XL KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A40 A40 9793 T6/5 Weiss Grösse XL Artikelnummer KC-9793
Farbe: Weiss
Grösse
Modell: Overall
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)