ItemPage
PCE

HONEYWELL Schutzanzug Mutex Light XL

Serie: Mutex Light

Artikelnummer MUTEX-LIGHT-GRXL#001

Hersteller-Teilenummer: 4500501-XL

Weisses Faservlies aus Polypropylen, beschichtet mit einem mikroporösen Film.
Produkteigenschaften

  • Reissfester Schrittbereich
  • Zertifiziert gegen biologische Substanzen
  • Gute Reissfestigkeit und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten
  • Leichtes Gewicht für noch mehr Komfort
  • Gummizug an Hand- und Fussgelenken
  • Dreiteilige Kapuze mit Gummizug für besseren Sitz
  • Doppelter Reissverschluss
  • Silikon- und latexfrei
Einsatzbereiche
Chemische/petrochemische Industrie, industrielle Wartung, Baugewerbe / Hoch- und Tiefbau, Asbestbeseitigung, Heimwerken, Abfallentsorgung, Landschaftsbau.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Modell Overall
Grösse XL
Farbe Weiss
Norm EN 1073-2, EN 13982-1 Typ 5, EN 14116, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, CE Cat. III