3M Versaflo™ Druckluftregler V-500E
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Der 3M™ Versaflo™ Druckluftregler V-500E ist eine am Gürtel zu montierende und leicht einzustellende
Druckluft-Regeleinheit, die sich mit allen 3M Kopfteilen der Serien S und M kombinieren lasst. Sie sorgt für einen
gleichmässigen Luftstrom, der sich von 170 l/min bis 305 l/min individuell einstellen lasst. Der Druckluftregler
benötigt einen Arbeitsdruck von 3-10 bar und ist durch den integrierten Schalldämpfer sehr leise (<65 dBA).
Wird der Luftstromdurchsatz unterschritten, warnt die Regeleinheit mit einem Pfeifton. Der ebenfalls integrierte
Aktivkohlefilter bietet zusätzliche Sicherheit. Zulassung EN14594 (2A/B oder 3A/B) je nach eingesetztem Kopfteil.
Zur Reinigung der Druckluft kann die 3M™ AirCare™ Druckluft-Aufbereitungseinheit ACU-3 bzw. ACU-4
eingesetzt werden. Druckluftwerkzeuge können über einen Eingang an der Regeleinheit angeschlossen werden,
ohne dass die Luftzufuhr zur Maske verringert wird. Die Verbindung der einzelnen Komponenten wird mit Hilfe
von Druckluftkupplungen (z. B. Typ Rectus 25) angeboten.
Anwendung
Einsatzbereiche
Chemie- und Pharmaindustrie, Labor, Lackieranwendungen.
3M
Standardgürtel TR-325
Artikelnummer 13031653
Katalog Artikelnr 1: TR325 |
|||
3M
Druckluftregler 3M Versaflo V-500E
Artikelnummer 13933868
Katalog Artikelnr 1: V500-E |