3M Versaflo™ Schutzhelme M-306 und M-307, mit Komfort Gesichtsabdichtung und Polycarbonat Visier klar
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/3m.png)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Die 3M™ Versaflo™ Helme der M-300 Serie bieten Ihnen einen vielseitigen, integrierten Schutz vor zahlreichen Gefahren für Atemwege, Gesicht und Augen
Zu den verfügbaren Modellen gehört der Versaflo™ M-306 mit einer Universal-Gesichtsabdichtung, der sich für Bauarbeiten oder Arbeiten in der Schwerindustrie eignet, oder der Versaflo™ M-307 mit einer schwer entflammbaren Gesichtsabdichtung, der sich für Anwendungen mit heißen Partikeln eignet, wie beim Schmelzen, in Gießereien oder anderen Metallbearbeitungsanwendungen
Unser Helm ist gemäß EN 397 als Kopfschutz zugelassen
Damit eignet er sich für Baustellen, auf denen Helmpflicht besteht und Atemschutz benötigt wird
Die individuell einstellbare Bebänderung mit Ratschenverschluss verfügt über einen Textilriemen, der eine optimale Passform und Gewichtsverteilung gewährleistet, sowie einen Luftstromverteiler, mit dem der Nutzer die Luftzufuhr im Kopfteil für mehr Komfort ausrichten kann
Das Visier erlaubt eine optisch klare Sicht zur Seite und nach unten
Durch seine kratzfeste Polycarbonat-Beschichtung ist es besonders beständig gegen Kratzer und Chemikalien
In Kombination mit einem 3M™ Atemschutzgebläse erfüllt er die Anforderungen an die Atemschutzleistung gemäß der Klasse TH3
Er lässt sich mit Ersatz- und Zubehörteilen, die schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden können, außerdem leicht warten
Er kann mit vielen 3M™ Peltor™ Gehörschutzprodukten kombiniert werden
Die Ausführung mit integriertem Mikrofon ermöglicht eine einfache Kommunikation während des Einsatzes.
Anwendung
Einsatzbereiche
Modell 306: Tunnelbau, Bauen und Renovieren, Abrissarbeiten, Lackieren und Beschichten, Landwirtschaft, Chemische Industrie
Modell 307: Abrissarbeiten, Metallverarbeitung, Giessereien, Schmelzanlagen.
![]() |
3M
Versaflo™ Helm mit Komfort-Gesichtsabdichtung, M-306
Artikelnummer 12325228
Katalog Artikelnr 1: M306 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
|
![]() |
3M
Versaflo™ Helm mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtung, M-307
Artikelnummer 12466734
Katalog Artikelnr 1: M307 |