3M Atemschutz-Vollmaske wiederverwendbar Serie 6000 ohne filter
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sehr leicht - 450g (ohne Filter). Weites Sichtfeld. Die Linse aus Polycarbonat ist schlagfest gemäß EN166:B. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil ermöglicht ein schnelles und einfaches Entweichen der Ausatemluft für einen verbesserten Tragekomfort. Weiches, hypoallergenes Gesichtsteil aus Elastomer. Vier-Punkt Kopfbebänderung, einfaches Auf- und Absetzen. Bereich für verbesserte Sprachverständigung. Einzigartiges 3M Bayonet Filterbefestigungssystem.
3M
Vollmaskenkörper 6700S
Artikelnummer 23581395
Katalog Artikelnr 1: 6700S |
|||
3M
Vollmaske 6800M, Größe M
Artikelnummer 23581396
Katalog Artikelnr 1: 6800M |
4 Stück pro Paket
|
||
3M
Vollmaske 6900L, Größe L
Artikelnummer 23161519
Katalog Artikelnr 1: 6900L |