Kühlende Weste Einheitsgröße
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Dieses revolutionäre Produkt kühlt Arbeiter bis zu 8 Stunden. Durch Anti- Hitzestresstechnologie hält diese Weste den Körper auf einer idealen Temperatur, um sogar im heißesten und feuchtesten Klima komfortabel zu arbeiten. Einfach die Weste mit Wasser sättigen und dann ausdrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Die Weste kann sofort danach getragen werden, ohne andere Kleidung zu befeuchten. Ist die Weste trocken, einfach den Vorgang wiederholen und schon sind Sie für die nächsten 8 Stunden wieder angenehm gekühlt.
Funktionen
Leicht und bequem
Kühlendes Mesh Gewebe
Frontreißverschluss für einfachen Zugang
Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
Feuchtigkeitsregulierung, kühlend und trocknend
mit Wasser besprühen, um es zu aktivieren
CE zertifiziert
Außenstoff : 100% Polyester Netzstoff 60g
Füllstoff : Bambusgarn mit PVA-Beschichtung 330g