Augenspülflasche (2 Flaschen)inklusive Wandhalterung
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Wandhalter mit 2 M-Safe-Augenspülflaschen 500 ml
- Mit Spiegel
M-Safe Augenspülflasche mit Augenbad:
- Unverzichtbarer Erste-Hilfe-Artikel
- Verwendung bei chemischen Stoffen, Schmutz oder Splittern im Auge
- Die Augenspülung verhindert oder vermindert Schäden am Auge
- Mit integriertem und ergonomisch geformtem Augenbad, damit der Flacon
gut auf dem Auge aufgesetzt werden kann und die Augen beim Spülen
geöffnet bleiben
- Spülflüssigkeit aus steriler Salzlösung: 0,9% Natriumchlorid (NaCl)
- Der Flacon ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und der Inhalt
reicht für etwa fünf Minuten intensiver Spülung
- Die Lager- und Gebrauchstemperatur der Augenspülung liegt zwischen -12
° C und + 60 ° C
- Inhalt: 500 ml