Verbandskasten
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Ausführung:
• Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
• Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
• Koffer plombierbar
• Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
• Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
• Drehverschlüsse
• 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellung bei unbeschädigter Verpackung
Material:ABS-Kunststoff
Maße:ca. 260 x 170 x 110 mm
Inhalt:Füllung Standard DIN 13157
Farbe:orange