TRACTEL Höhensicherungsgerät Blocfor™ 5 ESD 150kg
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Auffanggerät High Capacity Range 150 kg.
Auffanggerät mit ESD-Technologie, geeignet für den Einsatz auf Dachterrassen (horizontaler Einsatz).
Eigenschaften Blocfor 5 ESD 150kg Auffanggerät:
- Auffanggerät mit hoher Kapazität von 150 kg, das die Norm CNB/P/11.062 erfüllt
- Entspricht der Norm EN 360 und CNB/P/11.060 für Arbeiten an Kanten mit einem Mindestkrümmungsradius von 0,5 mm
- Auffanggerät mit ESD-Technologie, geeignet für Arbeiten auf Dächern
- Kann vertikal oder mit einer Standardabweichung von 20° von der Vertikalen verwendet werden
- Horizontale Verwendung ohne Verbindungsmittel zwischen dem Ende des Gurtes und dem Auffanggurt
- Flexibles Auslösesystem, das bei Bewegungen des Benutzers nicht ruckelt
- Effektives System, das sich bei einem Sturz automatisch verriegelt und die Fallhöhe begrenzt
- ESD-Technologie (Energy System Dissipater), die es dem Gerät ermöglicht, einen Sturz aufzufangen, selbst wenn der Gurt vollständig abgerollt ist
- Integrierter Sturzindikator
- Länge 5 Meter, Version mit Gurt
- Leichtes Gewicht
- Gehäuse aus mit ABS-Faser verstärktem Polyamid
- Standard-M47-Drehhaken am Ende des Falldämpfers