PETZL Einfaches Verbindungsmittel Absorbica-I mit integriertem Falldämpfer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Konzipiert für den Aufstieg an einer horizontalen Rettungsleine (Seil oder Kabel) oder auf einer erhöhten Plattform, ohne Zwischenverankerungen
Absorbiert Energie im Falle eines Sturzes:
- Das Zerreißen des Energieabsorberbandes begrenzt die Aufprallkraft auf den Benutzer
- Funktioniert bei Benutzern mit einem Gewicht zwischen 50 und 140 kg
- Das progressive Aufreißen reduziert die Verzögerung bei leichten Benutzern
Minimale Masse:
- Kompakter Energieabsorber erleichtert die Handhabung
- FLEX-Version mit 150 cm elastischem Gurtband, um die Fortbewegung nicht zu behindern
Strapazierfähige Stofftasche mit Öffnungssystem an beiden Enden, die den Energieabsorber vor Abrieb oder Verunreinigungen schützt und eine regelmäßige Inspektion des Absorbers ermöglicht
Zwei Möglichkeiten der Anbringung am Gurt, je nach Verwendung:
- Häufiges Verbinden/Trennen: mit einem Karabiner, der durch das Positionierungszubehör STRING in der richtigen Position gehalten wird (im Lieferumfang des Verbindungsmittel enthalten)
- Semi-permanente Verbindung: mit einem RING OPEN, dessen runde Form eine optimale Positionierung ermöglicht
Zwei Anschlussmöglichkeiten für das Ende des Verbindungsmittels: ein Karabiner mit Verriegelung oder ein MGO OPEN-Anschluss mit großer Öffnung
Erhältlich in zwei Längen: 80 und 150 cm
Werkstoff(e): Polyester, Nylon
Zertifizierung(en): CE EN 355 bei Verwendung mit EN 362, UKCA, EAC-Verbindern (maximales zertifiziertes Gewicht: 100 kg) ANSI Z359.13 12 Fuß bei Verwendung mit ANSI Z359.12-Verbindern (maximales zertifiziertes Benutzergewicht: 140 kg)
Referenz: L011AA00
Ausführung: -
Länge ohne Steckverbinder: 80 cm
Anschluss: Ohne Verbinder
Länge mit Verbinder: 90 bis 130 cm, abhängig von den Anschlüssen
Gewicht: 270 g
Garantie: 3 Jahre
Anzahl der Innenverpackungen: 1
Referenz: L013AA01
Version: FLEX
Länge ohne Stecker: 150 cm
Anschluss: Ohne Verbinder
Länge mit Verbinder: 160 bis 200 cm, abhängig von den Anschlüssen
Gewicht: 320 g
Garantie: 3 Jahre
Anzahl der Innenverpackungen: 1
PETZL
Falldämpfer ABSORBICA-I 150cm mit Falldämpfer
Artikelnummer 14378328
|
|||
PETZL
Falldämpfer L64IU 80 ABSORBICA-I 80cm
Artikelnummer 13217568
|