TRACTEL Tracpode Dreibaum
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Verstellbares Dreibein mit schwenkbarer Sohlenplatte. Einfache Installation ohne Werkzeug.
Temporärer Anschlagpunkt, der den Anforderungen der Norm EN 795 B entspricht und für die Aufnahme von folgenden Arbeitsgeräten bestimmt ist:
Höhensicherungsgeräte, die den Anforderungen der Norm EN 360 entsprechen
Rettungsgeräte nach EN 1496 A- oder B-Klasse
Vorrichtungen für Seilarbeiten
Anschlagpunkt für Materialbeförderung gemäß den Maschinenrichtlinien 98/37/CE. Tragfähigkeit 250 kg, mit Gurtband 500 kg.
Höhe: min. 1,78 m - max. 2.73 m
Breite: min. 1,30 m - max. 1.87 m
Gewicht: 17 kg