ProductPage

ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB x-light weiß ESD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

ESD Sicherheitsclog aus Glattleder mit Fersenriemen und Gummizug im Ristbereich.

Produktdetails

  • CE, EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC
  • Glattleder
  • weiß
  • Stahlkappe
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Klettverschluss
  • DGUV 112-191

Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD Artikelnummer 14305342

Katalog Artikelnr 1: 7131030-GR40

Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD Artikelnummer 14305337

Katalog Artikelnr 1: 7131030-GR36

Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD Artikelnummer 14305345

Katalog Artikelnr 1: 7131030-GR43

Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD Artikelnummer 14305351

Katalog Artikelnr 1: 7131030-GR48

Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD Artikelnummer 14305348

Katalog Artikelnr 1: 7131030-GR46

Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD Artikelnummer 14305338

Katalog Artikelnr 1: 7131030-GR37

Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD Artikelnummer 14305347

Katalog Artikelnr 1: 7131030-GR45

Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD Artikelnummer 14305343

Katalog Artikelnr 1: 7131030-GR41

Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD Artikelnummer 14305340

Katalog Artikelnr 1: 7131030-GR39

Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD ABEBA Sicherheitsclog 7131030 SB "x-light" weiß ESD Artikelnummer 14305344

Katalog Artikelnr 1: 7131030-GR42

Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster