ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

EN ISO 20345:2011 SB A E SRC - Schwarze Mikrofaser - Verstellbarer Fersenriemen - Aluminium-Zehenschutzkappe - Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - SECURA VARIO® Fersendämpfung - Laufsohle TPU Dynamics ESD

Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung
Norm: EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch: Ja
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 36 NB STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 36 NB Artikelnummer 13934871

Katalog Artikelnr 1: VD4062ESD-GR36NB

Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 37 NB STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 37 NB Artikelnummer 13934872

Katalog Artikelnr 1: VD4062ESD-GR37NB

Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 38 NB STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 38 NB Artikelnummer 13934873

Katalog Artikelnr 1: VD4062ESD-GR38NB

Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 38 XB STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 38 XB Artikelnummer 13934875

Katalog Artikelnr 1: VD4062ESD-GR38XB

Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 38 SB STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 38 SB Artikelnummer 13934874

Katalog Artikelnr 1: VD4062ESD-GR38SB

Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 39 XB STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 39 XB Artikelnummer 13934877

Katalog Artikelnr 1: VD4062ESD-GR39XB

Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 39 XXB STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 39 XXB Artikelnummer 13934878

Katalog Artikelnr 1: VD4062ESD-GR39XXB

Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 39 NB STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 39 NB Artikelnummer 13934876

Katalog Artikelnr 1: VD4062ESD-GR39NB

Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 40 NB STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 40 NB Artikelnummer 13934879

Katalog Artikelnr 1: VD4062ESD-GR40NB

Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 40 XXB STEITZ SECURA Sicherheitsclog VD 4062 ESD SBAE Größe 40 XXB Artikelnummer 13934881

Katalog Artikelnr 1: VD4062ESD-GR40XXB

Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung
Norm: EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch: Ja
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster