ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Sandale VD 1000 SST S1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual GER  (PDF)
Produktübersicht

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh. Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt. Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.

  • Klettverschluss
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality
  • ESD Schutz vor elektrostatischer Aufladung
  • Gewichtsangepasste Dämpfung im Fersenbereich

Optionen
Schuhgröße
Ausführung: Sandale
Norm: EN 20345
Schutzklasse: S1
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Sicherheitssandale VD 1000 SST S1 Größe 41 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD 1000 SST S1 Größe 41 NB Artikelnummer 14016375

Katalog Artikelnr 1: VD1000SST-GR41NB

Sicherheitssandale VD 1000 SST S1 Größe 44NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD 1000 SST S1 Größe 44NB Artikelnummer 13626253

Katalog Artikelnr 1: VD1000SST-GR43XB

Sicherheits-Sandale VD 1000 SST S1 Grösse 45NB STEITZ SECURA Sicherheits-Sandale VD 1000 SST S1 Grösse 45NB Artikelnummer 13934702

Katalog Artikelnr 1: VD1000SST-GR45NB

Schuhgröße
Ausführung: Sandale
Norm: EN 20345
Schutzklasse: S1
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)