ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Sandale VD 2000 ESD S1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual GER  (PDF)
Produktübersicht

Ultraleichtes Funktionsobermaterial kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen, Klettverschluss, verstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Produkteigenschaften

  • Klettverschluss    
  • Spitzenschutz    
  • Aluminium-Zehenschutzkappe    
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality    
  • ESD Schutz vor elektrostatischer Aufladung
  • Gewichtsangepasste Dämpfung im Fersenbereich

Optionen
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Sandale
Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Schutzklasse: S1
Zwischensohle: Nein
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Sicherheits-Sandale VD 2000 ESD S1 Grösse 40 NB STEITZ SECURA Sicherheits-Sandale VD 2000 ESD S1 Grösse 40 NB Artikelnummer 13934732

Katalog Artikelnr 1: VD2000ESD-GR40NB

Sicherheits-Sandale VD 2000 ESD S1 Grösse 45 NB STEITZ SECURA Sicherheits-Sandale VD 2000 ESD S1 Grösse 45 NB Artikelnummer 13934749

Katalog Artikelnr 1: VD2000ESD-GR45NB

Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Sandale
Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Schutzklasse: S1
Zwischensohle: Nein
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Produkteigenschaften
  • Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh
  • Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
  • ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme