ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Sandale VD PRO 1040 ESD S1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

VARIO DYNAMICS® Pro
Komfortable Sicherheit: Ein typischer Arbeitsalltag in der Produktion oder Montage, bei dem viel gestanden oder gelaufen wird, stellt besondere Anforderungen. Die VARIO Dynamics®Pro-Modelle setzen auf Leichtigkeit, Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik. Hochatmungsaktive Mikrofasermaterialien und Echtleder-Brandsohle garantieren besten Klimakomfort. Die Athletic Sohle mit VARIO Multiflex®-Technologie sorgt für ein geringes Schuhgewicht. Höchstleistung im Arbeitsalltag garantiert.

  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
  • ESD Schutz vor elektrostatischer Aufladung

Optionen
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung
Norm
Schutzklasse
Zwischensohle
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 37 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 37 NB Artikelnummer 13935025

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1040ESD-GR37NB

Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 42 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 42 XB Artikelnummer 13935033

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1040ESD-GR42XB

Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 36 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 36 NB Artikelnummer 13935024

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1040ESD-GR36NB

Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 40 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 40 NB Artikelnummer 13935028

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1040ESD-GR40NB

Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 46 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 46 NB Artikelnummer 13935039

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1040ESD-GR46NB

Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 45 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 45 NB Artikelnummer 13935037

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1040ESD-GR45NB

Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 39 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 39 NB Artikelnummer 13935027

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1040ESD-GR39NB

Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 44 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 44 NB Artikelnummer 13935036

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1040ESD-GR44NB

Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 45 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 45 XB Artikelnummer 13935038

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1040ESD-GR45XB

Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 43 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1040 ESD S1 Größe 43 XB Artikelnummer 13935035

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1040ESD-GR43XB

Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung
Norm
Schutzklasse
Zwischensohle
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster