ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

EN ISO 20345:2011 S1P SRC - Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil - Gummizüge und ein individuell verstellbarer Klettverschluss für idealen Halt - Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren - Aluminium-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Universelle Dämpfung - Laufsohle TPU Dynamics ESD

Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Schutzklasse: S1P
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 39 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 39 XB Artikelnummer 13850410

Katalog Artikelnr 1: ESDDX711SF-GR39XB

Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 41 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 41 NB Artikelnummer 13850411

Katalog Artikelnr 1: ESDDX711SF-GR41NB

Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 42 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 42 NB Artikelnummer 13850412

Katalog Artikelnr 1: ESDDX711SF-GR42NB

Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 42 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 42 XB Artikelnummer 13850413

Katalog Artikelnr 1: ESDDX711SF-GR42XB

Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 42 XXB STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 42 XXB Artikelnummer 13850414

Katalog Artikelnr 1: ESDDX711SF-GR42XXB

Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 43 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 43 NB Artikelnummer 13850415

Katalog Artikelnr 1: ESDDX711SF-GR43NB

Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 43 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 43 XB Artikelnummer 13850416

Katalog Artikelnr 1: ESDDX711SF-GR43XB

Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1 Größe 44 S STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1 Größe 44 S Artikelnummer 13850418

Katalog Artikelnr 1: ESDDX711SF-GR44S

Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 44 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 44 NB Artikelnummer 13850417

Katalog Artikelnr 1: ESDDX711SF-GR44NB

Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 44 XXB STEITZ SECURA Sicherheitssandale ESD DX 711 SF S1P Größe 44 XXB Artikelnummer 13850420

Katalog Artikelnr 1: ESDDX711SF-GR44XXB

Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Schutzklasse: S1P
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster