ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

EN ISO 20345:2011 S1P SRC - Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur - Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt - Aluminium-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD

Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Schutzklasse: S1P
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 39 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 39 NB Artikelnummer 13597787

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1000SF-GR39NB

Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 41 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 41 NB Artikelnummer 13935014

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1000SF-GR41NB

Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 42 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 42 XB Artikelnummer 13935016

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1000SF-GR42XB

Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 42 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 42 NB Artikelnummer 13935015

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1000SF-GR42NB

Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 43 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 43 NB Artikelnummer 13935017

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1000SF-GR43NB

Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 43 S STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 43 S Artikelnummer 13935018

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1000SF-GR43S

Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 44 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 44 NB Artikelnummer 13935019

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1000SF-GR44NB

Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 46 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 46 XB Artikelnummer 13616851

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1000SF-GR46XB

Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 47 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Größe 47 NB Artikelnummer 13935020

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1000SF-GR47NB

Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Schutzklasse: S1P
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)