ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh - Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD

Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Schutzklasse: S1
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 37 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 37 NB Artikelnummer 13935040

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1060ESD-GR37NB

Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 38 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 38 NB Artikelnummer 13935041

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1060ESD-GR38NB

Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 40 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 40 NB Artikelnummer 13935042

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1060ESD-GR40NB

Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 40 XXB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 40 XXB Artikelnummer 13935043

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1060ESD-GR40XXB

Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 41 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 41 NB Artikelnummer 13601937

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1060ESD-GR41NB

Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 42 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 42 NB Artikelnummer 13935044

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1060ESD-GR42NB

Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 42 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 42 XB Artikelnummer 13935045

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1060ESD-GR42XB

Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 43 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 43 NB Artikelnummer 13604360

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1060ESD-GR43NB

Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 43 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 43 XB Artikelnummer 13935046

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1060ESD-GR43XB

Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 44 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1060 ESD S1 Größe 44 NB Artikelnummer 13935047

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1060ESD-GR44NB

Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Schutzklasse: S1
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster