ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh - Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD

Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Schutzklasse: S1
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 38 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 38 NB Artikelnummer 13935052

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1080ESD-GR38NB

Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 40 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 40 XB Artikelnummer 13691484

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1080ESD-GR40XB

Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 41 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 41 NB Artikelnummer 13935053

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1080ESD-GR41NB

Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 41 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 41 XB Artikelnummer 13935054

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1080ESD-GR41XB

Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 42 XXB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 42 XXB Artikelnummer 13935056

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1080ESD-GR42XXB

Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 42 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 42 XB Artikelnummer 13935055

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1080ESD-GR42XB

Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 43 XB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 43 XB Artikelnummer 13935058

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1080ESD-GR43XB

Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 43 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 43 NB Artikelnummer 13935057

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1080ESD-GR43NB

Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 44 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 44 NB Artikelnummer 13935059

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1080ESD-GR44NB

Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 45 NB STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1080 ESD S1 Größe 45 NB Artikelnummer 13935060

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1080ESD-GR45NB

Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Schutzklasse: S1
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)