ProductPage

ATLAS Sicherheits-Halbschuh CF2 Schutz S1 schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Instruction video Download    URL
Produktübersicht

CF 2 black - ESD
schwarzer Sicherheitshalbschuh, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream Konzept, 3D-Dämpfungssystem,
auswechselbare Einlegesohle, Sicherheitsreflektoren, MPU Office Sohlentechnologie,
ESD Ableitwiderstand <35 Megaohm, lieferbare Größen: 36-50

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345 S1
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S1
Antistatisch: Ja
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe  36 niedrig ATLAS Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe 36 niedrig Artikelnummer 12522559
Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe  37 niedrig ATLAS Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe 37 niedrig Artikelnummer 12522560
Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe  38 niedrig ATLAS Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe 38 niedrig Artikelnummer 12522561
Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe  39 niedrig ATLAS Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe 39 niedrig Artikelnummer 12522562
Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe  40 niedrig ATLAS Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe 40 niedrig Artikelnummer 12522563
Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe  41 niedrig ATLAS Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe 41 niedrig Artikelnummer 12522564
Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe  42 niedrig ATLAS Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe 42 niedrig Artikelnummer 12522565
Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe  43 niedrig ATLAS Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe 43 niedrig Artikelnummer 12522566
Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe  44 niedrig ATLAS Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe 44 niedrig Artikelnummer 12522567
Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe  45 niedrig ATLAS Sicherheitsschuhe S1 CF2 schwarz Größe 45 niedrig Artikelnummer 12522568
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345 S1
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S1
Antistatisch: Ja
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster