ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh CP 4100 BOA ESD S1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual GER  (PDF)
Produktübersicht

Die Ausstattung der COMPETITION-Serie setzt neue Maßstäbe: Eine extra flache und extrem robuste asymmetrische Zehenschutzkappe aus Komposit-Materialien für neue Freiheiten für Ihre Zehen. Innovative High Tech-Obermaterialien kombiniert mit der neu designten, rutschhemmenden Laufsohle im Sneaker-Stil. Tragekomfort auf einem ganz neuen Level, das einzigartige Rückenvitalsystem, die Steitz Passformmethode und die exklusive Fußklimatechnologie unterstützen Sie dabei.

Produkteeigenschaften

  • Ultraleichte Mikrofaser und großflächige Einsatzteile aus Netzgewebe mit hoher Belüftungsqualität
  • BOA® FIT SYSTEM
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

Optionen
Tabellen
Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse: S1
Material Zehenschutzkappe: Composite
Antistatisch: Ja
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 36 XB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 36 XB Artikelnummer 14083228

Katalog Artikelnr 1: CP4100BOA-GR36XB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 36 NB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 36 NB Artikelnummer 14083226

Katalog Artikelnr 1: CP4100BOA-GR36NB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 36 XXB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 36 XXB Artikelnummer 14083229

Katalog Artikelnr 1: CP4100BOA-GR36XXB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 36 S STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 36 S Artikelnummer 14083227

Katalog Artikelnr 1: CP4100BOA-GR36S

Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 37 NB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 37 NB Artikelnummer 14083230

Katalog Artikelnr 1: CP4100BOA-GR37NB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 37 XB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 37 XB Artikelnummer 14083232

Katalog Artikelnr 1: CP4100BOA-GR37XB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 37 S STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 37 S Artikelnummer 14083231

Katalog Artikelnr 1: CP4100BOA-GR37S

Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 37 XXB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 37 XXB Artikelnummer 14083233

Katalog Artikelnr 1: CP4100BOA-GR37XXB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 38 XB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 38 XB Artikelnummer 14083235

Katalog Artikelnr 1: CP4100BOA-GR38XB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 38 NB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 BOA S1 Größe 38 NB Artikelnummer 14083234

Katalog Artikelnr 1: CP4100BOA-GR38NB

Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse: S1
Material Zehenschutzkappe: Composite
Antistatisch: Ja
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster