ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh CP 4100 ESD S1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual GER  (PDF)
Produktübersicht

Die Ausstattung der COMPETITION-Serie setzt neue Maßstäbe: Eine extra flache und extrem robuste asymmetrische Zehenschutzkappe aus Komposit-Materialien für neue Freiheiten für Ihre Zehen. Innovative High Tech-Obermaterialien kombiniert mit der neu designten, rutschhemmenden Laufsohle im Sneaker-Stil. Tragekomfort auf einem ganz neuen Level, das einzigartige Rückenvitalsystem, die Steitz Passformmethode und die exklusive Fußklimatechnologie unterstützen Sie dabei.

Produkteigenschaften

  • Ultraleichte Mikrofaser und großflächige Einsatzteile aus Netzgewebe mit hoher Belüftungsqualität
  • Metallfreie Konstruktion
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlusssystem und herkömmlichen Schnürsenkeln
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

Optionen
Tabellen
Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 36 XB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 36 XB Artikelnummer 14083282

Katalog Artikelnr 1: CP4100ESD-GR36XB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 36 NB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 36 NB Artikelnummer 14083280

Katalog Artikelnr 1: CP4100ESD-GR36NB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 37 XB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 37 XB Artikelnummer 14083286

Katalog Artikelnr 1: CP4100ESD-GR37XB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 37 NB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 37 NB Artikelnummer 14083284

Katalog Artikelnr 1: CP4100ESD-GR37NB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 38 NB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 38 NB Artikelnummer 14057193

Katalog Artikelnr 1: CP4100ESD-GR38NB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 38 XB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 38 XB Artikelnummer 14083289

Katalog Artikelnr 1: CP4100ESD-GR38XB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 39 XB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 39 XB Artikelnummer 14083293

Katalog Artikelnr 1: CP4100ESD-GR39XB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 39 NB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 39 NB Artikelnummer 14083291

Katalog Artikelnr 1: CP4100ESD-GR39NB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 40 NB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 40 NB Artikelnummer 14083295

Katalog Artikelnr 1: CP4100ESD-GR40NB

Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 40 XB STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4100 ESD S1 Größe 40 XB Artikelnummer 14083297

Katalog Artikelnr 1: CP4100ESD-GR40XB

Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster