ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh CP 4300 ESD S2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual GER  (PDF)
Produktübersicht

Die Ausstattung der COMPETITION-Serie setzt neue Maßstäbe: Eine extra flache und extrem robuste asymmetrische Zehenschutzkappe aus Komposit-Materialien für neue Freiheiten für Ihre Zehen. Innovative High Tech-Obermaterialien kombiniert mit der neu designten, rutschhemmenden Laufsohle im Sneaker-Stil. Tragekomfort auf einem ganz neuen Level, das einzigartige Rückenvitalsystem, die Steitz PasESDormmethode und die exklusive Fußklimatechnologie unterstützen Sie dabei.

Produkteigenschaften

  • Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Metallfreie Konstruktion
  • Standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlusssystem und herkömmlichen Schnürsenkeln
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

Optionen
Tabellen
Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Schlank Größe 42 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Schlank Größe 42 Artikelnummer 14083465

Katalog Artikelnr 1: CP4300ESD-GR42S

Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Schlank Größe 41 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Schlank Größe 41 Artikelnummer 14083462

Katalog Artikelnr 1: CP4300ESD-GR41S

Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Extra Breit Größe 44 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Extra Breit Größe 44 Artikelnummer 14083473

Katalog Artikelnr 1: CP4300ESD-GR44XXB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Normale Breite Größe 47 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Normale Breite Größe 47 Artikelnummer 14083481

Katalog Artikelnr 1: CP4300ESD-GR47NB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Extra Breit Größe 37 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Extra Breit Größe 37 Artikelnummer 14083448

Katalog Artikelnr 1: CP4300ESD-GR37XXB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Breit Größe 47 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Breit Größe 47 Artikelnummer 14083483

Katalog Artikelnr 1: CP4300ESD-GR47XB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Extra Breit Größe 43 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Extra Breit Größe 43 Artikelnummer 14083470

Katalog Artikelnr 1: CP4300ESD-GR43XXB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Normale Breite Größe 50 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Normale Breite Größe 50 Artikelnummer 14083489

Katalog Artikelnr 1: CP4300ESD-GR50NB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Extra Breit Größe 47 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Extra Breit Größe 47 Artikelnummer 14083484

Katalog Artikelnr 1: CP4300ESD-GR47XXB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Extra Breit Größe 46 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 ESD S2 Extra Extra Breit Größe 46 Artikelnummer 14083480

Katalog Artikelnr 1: CP4300ESD-GR46XXB

Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster