ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh CP 4300 SF S3

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual GER  (PDF)
Produktübersicht

Die Ausstattung der COMPETITION-Serie setzt neue Maßstäbe: Eine extra flache und extrem robuste asymmetrische Zehenschutzkappe aus Komposit-Materialien für neue Freiheiten für Ihre Zehen. Innovative High Tech-Obermaterialien kombiniert mit der neu designten, rutschhemmenden Laufsohle im Sneaker-Stil. Tragekomfort auf einem ganz neuen Level, das einzigartige Rückenvitalsystem, die Steitz Passformmethode und die exklusive Fußklimatechnologie unterstützen Sie dabei.

Produkteigenschaften

  • Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Metallfreie Konstruktion mit Durchtrittschutz
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

Optionen
Tabellen
Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Normale Breite Größe 36 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Normale Breite Größe 36 Artikelnummer 14083493

Katalog Artikelnr 1: CP4300SF-GR36NB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Extra Breit Größe 36 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Extra Breit Größe 36 Artikelnummer 14083495

Katalog Artikelnr 1: CP4300SF-GR36XB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Normale Breite Größe 37 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Normale Breite Größe 37 Artikelnummer 14083497

Katalog Artikelnr 1: CP4300SF-GR37NB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Extra Breit Größe 37 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Extra Breit Größe 37 Artikelnummer 14083499

Katalog Artikelnr 1: CP4300SF-GR37XB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Normale Breite Größe 38 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Normale Breite Größe 38 Artikelnummer 14083501

Katalog Artikelnr 1: CP4300SF-GR38NB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Extra Breit Größe 38 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Extra Breit Größe 38 Artikelnummer 14083503

Katalog Artikelnr 1: CP4300SF-GR38XB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Normale Breite Größe 39 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Normale Breite Größe 39 Artikelnummer 14083505

Katalog Artikelnr 1: CP4300SF-GR39NB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Extra Breit Größe 39 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Extra Breit Größe 39 Artikelnummer 14083507

Katalog Artikelnr 1: CP4300SF-GR39XB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Extra Breit Größe 40 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Extra Breit Größe 40 Artikelnummer 14083511

Katalog Artikelnr 1: CP4300SF-GR40XB

Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Normale Breite Größe 40 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4300 SF ESD S3 Normale Breite Größe 40 Artikelnummer 14083509

Katalog Artikelnr 1: CP4300SF-GR40NB

Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster