STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh CP 4310 BOA S2
Produkteigenschaften
- Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Anwendung
- Modernes anthrazitfarbenes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- BOA® Fit System
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Technische Informationen
- TPU Competition Sohle ESD, schwarz
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Bestellhinweis
Weite S und XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Grössentabelle im Anhang zur Bestimmung Ihrer Schuhgrösse und Breite.
Tabellen
STEITZ SECURA
Sicherheitshalbschuh CP 4310 BOA ESD S2 Normale Breite Größe 42
Artikelnummer 14489369
Katalog Artikelnr 1: CP4310BOA-GR42NB |
|||
STEITZ SECURA
Sicherheitshalbschuh CP 4310 BOA ESD S2 Normale Breite Größe 43
Artikelnummer 14489373
Katalog Artikelnr 1: CP4310BOA-GR43NB |
|||
STEITZ SECURA
Sicherheitshalbschuh CP 4310 BOA ESD S2 Normale Breite Größe 45
Artikelnummer 14505548
Katalog Artikelnr 1: CP4310BOA-GR45NB |
|||
STEITZ SECURA
Sicherheitshalbschuh CP 4310 BOA ESD S2 Normale Breite Größe 46
Artikelnummer 14489384
Katalog Artikelnr 1: CP4310BOA-GR46NB |