ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh CP 4340 SF S3

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual GER  (PDF)
Produktübersicht

Die Ausstattung der COMPETITION-Serie setzt neue Maßstäbe: Eine extra flache und extrem robuste asymmetrische Zehenschutzkappe aus Komposit-Materialien für neue Freiheiten für Ihre Zehen. Innovative High Tech-Obermaterialien kombiniert mit der neu designten, rutschhemmenden Laufsohle im Sneaker-Stil. Tragekomfort auf einem ganz neuen Level, das einzigartige Rückenvitalsystem, die Steitz Passformmethode und die exklusive Fußklimatechnologie unterstützen Sie dabei.

Produkteigenschaften

  • Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz Prägung
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Metallfreie Konstruktion mit Durchtrittschutz
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

Optionen
Tabellen
Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Normale Breite Größe 36 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Normale Breite Größe 36 Artikelnummer 14083600

Katalog Artikelnr 1: CP4340SF-GR36NB

Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Extra Breit Größe 36 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Extra Breit Größe 36 Artikelnummer 14083602

Katalog Artikelnr 1: CP4340SF-GR36XB

Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Extra Breit Größe 37 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Extra Breit Größe 37 Artikelnummer 14083606

Katalog Artikelnr 1: CP4340SF-GR37XB

Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Normale Breite Größe 37 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Normale Breite Größe 37 Artikelnummer 14083604

Katalog Artikelnr 1: CP4340SF-GR37NB

Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Normale Breite Größe 38 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Normale Breite Größe 38 Artikelnummer 14083608

Katalog Artikelnr 1: CP4340SF-GR38NB

Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Extra Breit Größe 38 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Extra Breit Größe 38 Artikelnummer 14083610

Katalog Artikelnr 1: CP4340SF-GR38XB

Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Extra Breit Größe 39 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Extra Breit Größe 39 Artikelnummer 14083614

Katalog Artikelnr 1: CP4340SF-GR39XB

Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Normale Breite Größe 39 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Normale Breite Größe 39 Artikelnummer 14083612

Katalog Artikelnr 1: CP4340SF-GR39NB

Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Normale Breite Größe 40 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Normale Breite Größe 40 Artikelnummer 14083616

Katalog Artikelnr 1: CP4340SF-GR40NB

Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Extra Breit Größe 40 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4340 SF ESD S3 Extra Breit Größe 40 Artikelnummer 14083618

Katalog Artikelnr 1: CP4340SF-GR40XB

Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster