ProductPage

PORTWEST Sicherheits-Halbschuh FC64 Schutz S1 schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

FC64 - COMPOSITELITE™ SCHUH "TREKKER" S1
Ein metallfreier Sicherheitsschuh im Wanderschuh-Design. Mit 200-Joule-Verbundstoff Zehenkappe.
Entspricht Standard:
EN ISO 20345
GOST- R Certified

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S1
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Stiefel S1 FC64 Schwarz Größe 38 PORTWEST Stiefel S1 FC64 Schwarz Größe 38 Artikelnummer 12512871
12 Paar pro Paket
Stiefel S1 FC64 Schwarz Größe 40 PORTWEST Stiefel S1 FC64 Schwarz Größe 40 Artikelnummer 12512873
12 Paar pro Paket
Sicherheitsschuhe S1 FC64 schwarz Größe  41 niedrig PORTWEST Sicherheitsschuhe S1 FC64 schwarz Größe 41 niedrig Artikelnummer 12512874
12 Paar pro Paket
Sicherheitsschuhe S1 FC64 schwarz Größe  42 niedrig PORTWEST Sicherheitsschuhe S1 FC64 schwarz Größe 42 niedrig Artikelnummer 12512875
12 Paar pro Paket
Sicherheitsschuhe S1 FC64 schwarz Größe  43 niedrig PORTWEST Sicherheitsschuhe S1 FC64 schwarz Größe 43 niedrig Artikelnummer 12512876
12 Paar pro Paket
Sicherheitsschuhe S1 FC64 schwarz Größe  44 niedrig PORTWEST Sicherheitsschuhe S1 FC64 schwarz Größe 44 niedrig Artikelnummer 12512877
12 Paar pro Paket
Stiefel S1 FC64 Schwarz Größe 45 PORTWEST Stiefel S1 FC64 Schwarz Größe 45 Artikelnummer 12512878
12 Paar pro Paket
Stiefel S1 FC64 Schwarz Größe 46 PORTWEST Stiefel S1 FC64 Schwarz Größe 46 Artikelnummer 12512879
12 Paar pro Paket
Stiefel S1 FC64 Schwarz Größe 48 PORTWEST Stiefel S1 FC64 Schwarz Größe 48 Artikelnummer 12512881
12 Paar pro Paket
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S1
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)