ProductPage

EMMA Sicherheits-Halbschuh Marco Schutz S3 Passform D braun

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Der Schuh passt sowohl ins Büro als auch in die Fabrikhalle. Er wird nach den gleichen, anspruchsvollen Standards gefertigt, die auch für Luxusschuhmarken gelten. Weiches brasilianisches Kalbsvollleder, ergibt einen edlen Look.

Tabellen
Farbe: Braun
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3 SRB
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Edelstahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 39 EMMA Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 39 Artikelnummer 13855769

Katalog Artikelnr 1: FRONTIER-112-GR39

Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 40 EMMA Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 40 Artikelnummer 13855770

Katalog Artikelnr 1: FRONTIER-112-GR40

Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 41 EMMA Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 41 Artikelnummer 13855771

Katalog Artikelnr 1: FRONTIER-112-GR41

Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 44 EMMA Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 44 Artikelnummer 13855774

Katalog Artikelnr 1: FRONTIER-112-GR44

Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 45 EMMA Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 45 Artikelnummer 13855775

Katalog Artikelnr 1: FRONTIER-112-GR45

Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 46 EMMA Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 46 Artikelnummer 13855776

Katalog Artikelnr 1: FRONTIER-112-GR46

Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 47 EMMA Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 47 Artikelnummer 13855777

Katalog Artikelnr 1: FRONTIER-112-GR47

Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 48 EMMA Sicherheits-Halbschuh Marco (Frontier 112) Schutz S3 Passform D braun Grösse 48 Artikelnummer 13855778

Katalog Artikelnr 1: FRONTIER-112-GR48

Farbe: Braun
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3 SRB
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Edelstahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)