ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual GER  (PDF)
Produktübersicht

Halbschuh aus atmungsaktivem Funktionstextil kombiniert mit atmungsaktivem Textileinsätzen. Großflächige Belüftungsstruktur, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, gewichtsangepasste Dämpfung im Fersenbereich.

  • Multizonendämpfung VARIO Vitality
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • ESD Schutz vor elektrostatischer Aufladung

Optionen
Tabellen
Farbe: Blau / Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S1
Zwischensohle: Nein
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 39 NB STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 39 NB Artikelnummer 13914930

Katalog Artikelnr 1: SK40ESD-GR39NB

Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 40 NB STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 40 NB Artikelnummer 13914932

Katalog Artikelnr 1: SK40ESD-GR40NB

Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 41 NB STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 41 NB Artikelnummer 13914934

Katalog Artikelnr 1: SK40ESD-GR41NB

Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 43 NB STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 43 NB Artikelnummer 13914941

Katalog Artikelnr 1: SK40ESD-GR43NB

Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 44 NB STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 44 NB Artikelnummer 13914945

Katalog Artikelnr 1: SK40ESD-GR44NB

Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 45 NB STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 45 NB Artikelnummer 13914948

Katalog Artikelnr 1: SK40ESD-GR45NB

Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 46 NB STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 46 NB Artikelnummer 13914951

Katalog Artikelnr 1: SK40ESD-GR46NB

Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 47 XB STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh SK 40 ESD S1 Grösse 47 XB Artikelnummer 13914954

Katalog Artikelnr 1: SK40ESD-GR47XB

Farbe: Blau / Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S1
Zwischensohle: Nein
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)