ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh VD PRO 1500 ESD S2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Product Manual GER  (PDF)
Produktübersicht

VARIO DYNAMICS®
Sportlicher Halbschuh aus nahtfreier Mikrofaser mit Aluminium-Zehenschutzkappe und gewichtsangepasste Dämpfung im Fersenbereich.

  • Multizonendämpfung VARIO Vitality
  • ESD Schutz vor elektrostatischer Aufladung

Optionen
Tabellen
Farbe
Schuhgröße
Norm
Schuhgröße (UK)
Ausführung
Schutzklasse
Zwischensohle
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (52 der 52 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Normale Breite Größe 37 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Normale Breite Größe 37 Artikelnummer 13935146

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1500ESD-GR37NB

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Normale Breite Größe 38 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Normale Breite Größe 38 Artikelnummer 13935147

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1500ESD-GR38NB

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Extra Breit Größe 38 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Extra Breit Größe 38 Artikelnummer 13935148

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1500ESD-GR38XB

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Normale Breite Größe 39 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Normale Breite Größe 39 Artikelnummer 13935149

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1500ESD-GR39NB

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Extra Breit Größe 39 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Extra Breit Größe 39 Artikelnummer 13935150

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1500ESD-GR39XB

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Extra Breit Größe 40 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Extra Breit Größe 40 Artikelnummer 13935152

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1500ESD-GR40XB

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Normale Breite Größe 40 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Normale Breite Größe 40 Artikelnummer 13935151

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1500ESD-GR40NB

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Normale Breite Größe 41 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Normale Breite Größe 41 Artikelnummer 13935154

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1500ESD-GR41NB

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Extra Breit Größe 41 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Extra Breit Größe 41 Artikelnummer 13935155

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1500ESD-GR41XB

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Extra Breit Größe 42 STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD S2 Extra Breit Größe 42 Artikelnummer 13935157

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1500ESD-GR42XB

Farbe
Schuhgröße
Norm
Schuhgröße (UK)
Ausführung
Schutzklasse
Zwischensohle
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (52 der 52 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster