ProductPage

PORTWEST Sicherheitsschuh FC63 Schutz S1 schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

FC63 - COMPOSITELITE™ STIEFEL "TREKKER" S1
Ein metallfreier Sicherheitsstiefel im Wanderschuh-Design. Mit 200-Joule-Verbundstoff Zehenkappe. Leicht und flexibel - für jeden Tag.SRC.
Entspricht Standard:
EN ISO 20345
GOST- R Certified

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S1
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Stiefel S1 FC63 Schwarz Größe 41 Hoch PORTWEST Stiefel S1 FC63 Schwarz Größe 41 Hoch Artikelnummer 12512861
12 Paar pro Paket
Stiefel S1 FC63 Schwarz Größe 42 Hoch PORTWEST Stiefel S1 FC63 Schwarz Größe 42 Hoch Artikelnummer 12512862
12 Paar pro Paket
Sicherheitsschuhe S1 FC63 schwarz Größe 43 PORTWEST Sicherheitsschuhe S1 FC63 schwarz Größe 43 Artikelnummer 12512863
12 Paar pro Paket
Stiefel S1 FC63 Schwarz Größe 44 Hoch PORTWEST Stiefel S1 FC63 Schwarz Größe 44 Hoch Artikelnummer 12512864
12 Paar pro Paket
Stiefel S1 FC63 Schwarz Größe 45 Hoch PORTWEST Stiefel S1 FC63 Schwarz Größe 45 Hoch Artikelnummer 12512865
12 Paar pro Paket
Stiefel S1 FC63 Schwarz Größe 46 Hoch PORTWEST Stiefel S1 FC63 Schwarz Größe 46 Hoch Artikelnummer 12512866
12 Paar pro Paket
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S1
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)