ProductPage

PORTWEST Sicherheitsschuh FW10 Schutz S1P schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

FW10 - STEELITE™ "PROTECTOR" SICHERHEITSSTIEFEL S1P
Umfassender Schutz durch eine 200 Joule Stahlzehenkappe einer Stahlzwischensohle und einem rutschhemmenden und Energie absorbierenden Absatz.
Entspricht Standard:
EN ISO 20345
GOST- R Certified

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S1P
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Sicherheitsschuhe S1P FW10 schwarz Größe 39 hoch PORTWEST Sicherheitsschuhe S1P FW10 schwarz Größe 39 hoch Artikelnummer 12512944
12 Paar pro Paket
Sicherheitsschuhe S1P FW10 schwarz Größe 41 hoch PORTWEST Sicherheitsschuhe S1P FW10 schwarz Größe 41 hoch Artikelnummer 12512946
12 Paar pro Paket
Sicherheitsschuhe S1P FW10 schwarz Größe 42 hoch PORTWEST Sicherheitsschuhe S1P FW10 schwarz Größe 42 hoch Artikelnummer 12512947
12 Paar pro Paket
Sicherheitsschuhe S1P FW10 schwarz Größe 43 hoch PORTWEST Sicherheitsschuhe S1P FW10 schwarz Größe 43 hoch Artikelnummer 12512948
12 Paar pro Paket
Sicherheitsschuhe S1P FW10 schwarz Größe 44 hoch PORTWEST Sicherheitsschuhe S1P FW10 schwarz Größe 44 hoch Artikelnummer 12512949
12 Paar pro Paket
Stiefel S1P FW10 Schwarz Größe 45 Hoch PORTWEST Stiefel S1P FW10 Schwarz Größe 45 Hoch Artikelnummer 12512950
12 Paar pro Paket
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S1P
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)