ProductPage

STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI - GORE-TEX Membran - Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder - Feuerfestes NOMEX® Garn - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren - Funktionelle Anziehhilfe - Mittelschnürung mit Klemmhaken - Fersenbeuge für besseres Knickverhalten - Seitlicher Reißverschluss - Stahl-Zehenschutzkappe - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - SECURA VARIO® Fersendämpfung - Laufsohle Perbunan Alpine ESD

Schuhgröße
Schutzklasse: S3
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 37 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 37 XB Artikelnummer 13854703

Katalog Artikelnr 1: FIREFIGHTERGOREI#008; FIREFIGHTERGOREII-GR37XB

Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 39 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 39 XB Artikelnummer 13854704

Katalog Artikelnr 1: FIREFIGHTERGOREI#009; FIREFIGHTERGOREII-GR39XB

Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 40 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 40 XB Artikelnummer 13854696

Katalog Artikelnr 1: FIREFIGHTERGOREI#001; FIREFIGHTERGOREII-GR40XB

Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 41 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 41 XB Artikelnummer 13854697

Katalog Artikelnr 1: FIREFIGHTERGOREI#002; FIREFIGHTERGOREII-GR41XB

Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 42 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 42 XB Artikelnummer 13854698

Katalog Artikelnr 1: FIREFIGHTERGOREI#003; FIREFIGHTERGOREII-GR42XB

Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 43 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 43 XB Artikelnummer 13854699

Katalog Artikelnr 1: FIREFIGHTERGOREI#004; FIREFIGHTERGOREII-GR43XB

Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 43 NB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 43 NB Artikelnummer 13854706

Katalog Artikelnr 1: FIREFIGHTERGOREI#011; FIREFIGHTERGOREII-GR43NB

Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 44 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 44 XB Artikelnummer 13854700

Katalog Artikelnr 1: FIREFIGHTERGOREI#005; FIREFIGHTERGOREII-GR44XB

Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 45 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 45 XB Artikelnummer 13854701

Katalog Artikelnr 1: FIREFIGHTERGOREI#006; FIREFIGHTERGOREII-GR45XB

Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 46 NB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II S3 Größe 46 NB Artikelnummer 13854705

Katalog Artikelnr 1: FIREFIGHTERGOREI#010; FIREFIGHTERGOREII-GR46NB

Schuhgröße
Schutzklasse: S3
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster