ProductPage

STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI - Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder - Feuerfestes NOMEX® Garn - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Funktionelle Anziehhilfe - Mittelschnürung mit Klemmhaken - Seitlicher Reißverschluss - Knöchelpolsterung - Stahl-Zehenschutzkappe - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SECURA CARE - Universelle Dämpfung - Laufsohle Perbunan Alpine

Schuhgröße
Schutzklasse: S3
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 42 NB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 42 NB Artikelnummer 13854716

Katalog Artikelnr 1: FIREWALKERALPINE#004; FIREWALKERALPINE-GR42NB

Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 43 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 43 XB Artikelnummer 13854711

Katalog Artikelnr 1: FIREWALKERALPIN#001; FIREWALKERALPINE-GR43XB

Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 44 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 44 XB Artikelnummer 13854712

Katalog Artikelnr 1: FIREWALKERALPIN#002; FIREWALKERALPINE-GR44XB

Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 45 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 45 XB Artikelnummer 13854715

Katalog Artikelnr 1: FIREWALKERALPIN#006; FIREWALKERALPINE-GR45XB

Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 46 NB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 46 NB Artikelnummer 13854714

Katalog Artikelnr 1: FIREWALKERALPIN#005; FIREWALKERALPIN-GR46NB

Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 47 XB STEITZ SECURA Feuerwehrstiefel FIRE WALKER S3 Größe 47 XB Artikelnummer 13854713

Katalog Artikelnr 1: FIREWALKERALPIN#003; FIREWALKERALPINE-GR47XB

Schuhgröße
Schutzklasse: S3
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)