ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbstiefel VD PRO 1840 ESD S2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Ultraleichte Mikrofaser - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD

Tabellen
Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Sicherheitshalbstiefel VD PRO 1840 ESD S2 Größe 42 NB STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD PRO 1840 ESD S2 Größe 42 NB Artikelnummer 13935222

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1840ESD-GR42NB

Sicherheitshalbstiefel VD PRO 1840 ESD S2 Größe 43 NB STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD PRO 1840 ESD S2 Größe 43 NB Artikelnummer 13935223

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1840ESD-GR43NB

Sicherheitshalbstiefel VD PRO 1840 ESD S2 NB Größe 46 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VD PRO 1840 ESD S2 NB Größe 46 Artikelnummer 14133999

Katalog Artikelnr 1: VDPRO1840ESD-GR46NB

Farbe
Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)