ProductPage

Sicherheitsstiefel S5D gelb S5

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • PVC/Nitril-Gemisch
  • Textilinnenfutter
  • Schienbein- und Knöchelschutz
  • Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Rutschfeste Profilsohle
  • Beständig gegen Öle, Benzin und Fette
  • Schafthöhe ca. 38 cm
  • EN ISO 20345: 2011 S5

Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Norm: EN ISO 20345:2011 S5
Schutzklasse: S5D
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Kniehohes Modell: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 40 Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 40 Artikelnummer 13921690

Katalog Artikelnr 1: STIEFEL-S5D-GELB#001; STIEFEL-S5D-GELB-GR40

Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 41 Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 41 Artikelnummer 13921691

Katalog Artikelnr 1: STIEFEL-S5D-GELB#002; STIEFEL-S5D-GELB-GR41

Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 42 Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 42 Artikelnummer 13921692

Katalog Artikelnr 1: STIEFEL-S5D-GELB#003; STIEFEL-S5D-GELB-GR42

Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 43 Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 43 Artikelnummer 13921693

Katalog Artikelnr 1: STIEFEL-S5D-GELB#004; STIEFEL-S5D-GELB-GR43

Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 44 Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 44 Artikelnummer 13921694

Katalog Artikelnr 1: STIEFEL-S5D-GELB#005; STIEFEL-S5D-GELB-GR44

Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 45 Sicherheitsstiefel S5D Gelb Größe 45 Artikelnummer 13921695

Katalog Artikelnr 1: STIEFEL-S5D-GELB#006; STIEFEL-S5D-GELB-GR45

Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Norm: EN ISO 20345:2011 S5
Schutzklasse: S5D
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Kniehohes Modell: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)