ProductPage

STEITZ SECURA Sicherheitsstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO - Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder - Geschlossene Lasche - Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz - Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle Perbunan Active ESD

Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Normale Breite Größe 42 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Normale Breite Größe 42 Artikelnummer 13937625

Katalog Artikelnr 1: VX7750PERBESD-GR42NB

Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Normale Breite Größe 44 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Normale Breite Größe 44 Artikelnummer 13937626

Katalog Artikelnr 1: VX7750PERBESD-GR44NB

Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Extra Extra Breit Größe 44 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Extra Extra Breit Größe 44 Artikelnummer 13937624

Katalog Artikelnr 1: VX7750PERBESD-GR#001; VX7750PERBESD-GR44XXB

Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Schlank Größe 46 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Schlank Größe 46 Artikelnummer 14136092

Katalog Artikelnr 1: VX7750PERBUNAN-GR46S

Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Extra Extra Breit Größe 42 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Extra Extra Breit Größe 42 Artikelnummer 14135393

Katalog Artikelnr 1: VX7750PERBUNAN-GR42XXB

Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Schlank Größe 39 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Schlank Größe 39 Artikelnummer 14136085

Katalog Artikelnr 1: VX7750PERBUNAN-GR39S

Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Extra Extra Breit Größe 37 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Extra Extra Breit Größe 37 Artikelnummer 14135387

Katalog Artikelnr 1: VX7750PERBUNAN-GR37XXB

Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Schlank Größe 43 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Schlank Größe 43 Artikelnummer 14136089

Katalog Artikelnr 1: VX7750PERBUNAN-GR43S

Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Schlank Größe 36 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Schlank Größe 36 Artikelnummer 14136082

Katalog Artikelnr 1: VX7750PERBUNAN-GR36S

Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Extra Extra Breit Größe 40 STEITZ SECURA Sicherheitshalbstiefel VX 7750 PERBUNAN ESD S2 Extra Extra Breit Größe 40 Artikelnummer 14135390

Katalog Artikelnr 1: VX7750PERBUNAN-GR40XXB

Schuhgröße
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Antistatisch
Filter löschen (56 der 56 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster