ProductPage

STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Produktübersicht

Weichform-Einlegesohle mit Dämpfung über die gesamte Lauffläche zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und Druckpunkte. Für ESD-Schuhe geeignet.
Ausgeprägte Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für Hohlfuss.

Für alle Steitz Secura Schuhe geeignet. Bei Austausch mit einer vergleichbaren, baugleichen Einlegesohle behält der Schuh seine geprüften Schutzeigenschaften.

Ein Fussbett hilft:

  • Das hohe Längsgewölbe stützen, die Belastung am Fuss besser verteilen
  • Quergewölbe stützen: Spreizfussbeschwerden vorbeugen bzw. lindern
  • Die Ferse entlasten, einem Fersensporn vorbeugen

Farbe
Ausführung
Schuhgröße
Antistatisch
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 37 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 37 Artikelnummer 13943751

Katalog Artikelnr 1: Z25600-GR37

Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 38 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 38 Artikelnummer 13943752

Katalog Artikelnr 1: Z25600-GR38

Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z26500 Größe 39 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z26500 Größe 39 Artikelnummer 13943753

Katalog Artikelnr 1: Z25600-GR39

Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 40 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 40 Artikelnummer 13943754

Katalog Artikelnr 1: Z25600-GR40

Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 41 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 41 Artikelnummer 13943755

Katalog Artikelnr 1: Z25600-GR41

Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 42 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 42 Artikelnummer 13943756

Katalog Artikelnr 1: Z25600-GR42

Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 43 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 43 Artikelnummer 13943757

Katalog Artikelnr 1: Z25600-GR43

Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 44 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 44 Artikelnummer 13943758

Katalog Artikelnr 1: Z25600-GR44

Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 45 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 45 Artikelnummer 13943759

Katalog Artikelnr 1: Z25600-GR45

Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 46 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD High Z25600 Größe 46 Artikelnummer 13943760

Katalog Artikelnr 1: Z25600-GR46

Farbe
Ausführung
Schuhgröße
Antistatisch
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster