ProductPage

STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Produktübersicht

Weichform-Einlegesohle mit Dämpfung über die gesamte Lauffläche zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und Druckpunkte. Für ESD-Schuhe geeignet.
Ausgeprägte Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für Hohlfuss.

Für alle Steitz Secura Schuhe geeignet. Bei Austausch mit einer vergleichbaren, baugleichen Einlegesohle behält der Schuh seine geprüften Schutzeigenschaften.

Ein Fussbett hilft:

  • Das hohe Längsgewölbe stützen, die Belastung am Fuss besser verteilen
  • Quergewölbe stützen: Spreizfussbeschwerden vorbeugen bzw. lindern
  • Die Ferse entlasten, einem Fersensporn vorbeugen

Farbe
Ausführung
Schuhgröße
Antistatisch
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 38 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 38 Artikelnummer 13943775

Katalog Artikelnr 1: Z25800-GR38

Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 39 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 39 Artikelnummer 13943776

Katalog Artikelnr 1: Z25800-GR39

Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 40 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 40 Artikelnummer 13943777

Katalog Artikelnr 1: Z25800-GR40

Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 41 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 41 Artikelnummer 13943778

Katalog Artikelnr 1: Z25800-GR41

Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 42 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 42 Artikelnummer 13943779

Katalog Artikelnr 1: Z25800-GR42

Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 43 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 43 Artikelnummer 13943780

Katalog Artikelnr 1: Z25800-GR43

Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 44 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 44 Artikelnummer 13943781

Katalog Artikelnr 1: Z25800-GR44

Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 45 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 45 Artikelnummer 13943782

Katalog Artikelnr 1: Z25800-GR45

Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 46 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 46 Artikelnummer 13943783

Katalog Artikelnr 1: Z25800-GR46

Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 47 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Low Z25800 Größe 47 Artikelnummer 13943784

Katalog Artikelnr 1: Z25800-GR47

Farbe
Ausführung
Schuhgröße
Antistatisch
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)