ProductPage

STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Produktübersicht

Weichform-Einlegesohle mit Dämpfung über die gesamte Lauffläche zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und Druckpunkte. Für ESD-Schuhe geeignet.
Ausgeprägte Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für Hohlfuss.

Für alle Steitz Secura Schuhe geeignet. Bei Austausch mit einer vergleichbaren, baugleichen Einlegesohle behält der Schuh seine geprüften Schutzeigenschaften.

Ein Fussbett hilft:

  • Das hohe Längsgewölbe stützen, die Belastung am Fuss besser verteilen
  • Quergewölbe stützen: Spreizfussbeschwerden vorbeugen bzw. lindern
  • Die Ferse entlasten, einem Fersensporn vorbeugen

Farbe
Ausführung
Schuhgröße
Antistatisch
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 00 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 00 Artikelnummer 13943763

Katalog Artikelnr 1: Z25700-GR36

Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 37 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 37 Artikelnummer 13943764

Katalog Artikelnr 1: Z25700-GR37

Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 38 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 38 Artikelnummer 13943765

Katalog Artikelnr 1: Z25700-GR38

Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 39 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 39 Artikelnummer 13943766

Katalog Artikelnr 1: Z25700-GR39

Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 40 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 40 Artikelnummer 13943767

Katalog Artikelnr 1: Z25700-GR40

Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 41 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 41 Artikelnummer 13943768

Katalog Artikelnr 1: Z25700-GR41

Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 42 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 42 Artikelnummer 13943769

Katalog Artikelnr 1: Z25700-GR42

Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 43 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 43 Artikelnummer 13943770

Katalog Artikelnr 1: Z25700-GR43

Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 44 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 44 Artikelnummer 13943771

Katalog Artikelnr 1: Z25700-GR44

Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 45 STEITZ SECURA Einlage ORTHO-SOFT ESD Medium Z25700 Größe 45 Artikelnummer 13943772

Katalog Artikelnr 1: Z25700-GR45

Farbe
Ausführung
Schuhgröße
Antistatisch
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster