ProductPage

STEITZ SECURA Fussbetteinlage ERGO-COOL® ESD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die dämpfende Gitterstruktur der durchgehenden Komfort-Fussbetteinlage sorgt für Luftzirkulation und damit für optimalen Klimakomfort.

Farbe: Grau
Ausführung: Einlegesohle
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Zwischensohle: Nein
Antistatisch: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 37 STEITZ SECURA Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 37 Artikelnummer 13943740

Katalog Artikelnr 1: Z25300-GR37

Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 38 STEITZ SECURA Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 38 Artikelnummer 13943741

Katalog Artikelnr 1: Z25300-GR38

Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 39 STEITZ SECURA Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 39 Artikelnummer 13943742

Katalog Artikelnr 1: Z25300-GR39

Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 40 STEITZ SECURA Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 40 Artikelnummer 13943743

Katalog Artikelnr 1: Z25300-GR40

Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 41 STEITZ SECURA Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 41 Artikelnummer 13943744

Katalog Artikelnr 1: Z25300-GR41

Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 42 STEITZ SECURA Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 42 Artikelnummer 13943745

Katalog Artikelnr 1: Z25300-GR42

Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 43 STEITZ SECURA Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 43 Artikelnummer 13943746

Katalog Artikelnr 1: Z25300-GR43

Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 44 STEITZ SECURA Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 44 Artikelnummer 13943747

Katalog Artikelnr 1: Z25300-GR44

Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 45 STEITZ SECURA Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 45 Artikelnummer 13943748

Katalog Artikelnr 1: Z25300-GR45

Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 46 STEITZ SECURA Fussbetteinlage Ergo-Cool® ESD Grösse 46 Artikelnummer 13943749

Katalog Artikelnr 1: Z25300-GR46

Farbe: Grau
Ausführung: Einlegesohle
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Zwischensohle: Nein
Antistatisch: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster