ProductPage

3M Kapselgehörschutz Optime™ II

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durch die extra weichen Kopfbügel mit Polsterung erreicht die OPTIME-Serie einen optimalen Tragekomfort. Die individuell federnden Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl sorgen für eine gleichmässige Druckverteilung auf den Ohren. Weiche, breite Dichtungsringe liegen gut an auch bei Brillenträgern. Die tief angesetzte Zweipunkt-Aufhängung sorgt für den richtigen Schwerpunkt. Dank der glatten Innenseiten ist die Kapsel leicht zu reinigen.

Produkteigenschaften

  • Hohe Dämmwirkung, besonders bei niedrigen Frequenzen
  • Ausgelegt für starken Industrielärm
Einsatzbereiche
Vielseitig einsetzbar, z.B. im Baugewerbe, Bergbau, in der Landwirtschaft und Schwerindustrie.

Ausführung
SNR (dB)
(Ausführung)
Verstellbar: Ja
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, 31 dB, grün, Kopfbügel H520A-407-GQ 3M PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, 31 dB, grün, Kopfbügel H520A-407-GQ Artikelnummer 12497713

Katalog Artikelnr 1: H520A

20 Stück pro Paket
PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, 31 dB, grün, Nackenbügel H520B-408-GQ 3M PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, 31 dB, grün, Nackenbügel H520B-408-GQ Artikelnummer 12216053

Katalog Artikelnr 1: H520B

10 Stück pro Paket
Kapselgehörschütz Peltor Optime II H520 einklappbar 3M Kapselgehörschütz Peltor Optime II H520 einklappbar Artikelnummer 12216054

Katalog Artikelnr 1: H520F

10 Stück pro Paket
PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, 30 dB, grün, Helmbefestigung H520P3E-410-GQ 3M PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, 30 dB, grün, Helmbefestigung H520P3E-410-GQ Artikelnummer 12034901

Katalog Artikelnr 1: H520P3E

20 Stück pro Paket
Ausführung
SNR (dB)
(Ausführung)
Verstellbar: Ja
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)