3M Kapselgehörschutz X5
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer sind unser innovativer Gehörschutz mit außergewöhnlicher Leistung – doppelter Schutz ist damit nicht mehr erforderlich. Sie bieten die gleichen Premium-Funktionen, die Sie von der 3M Peltor X Serie erwarten, und dämmen den Geräuschpegel um bis zu 37 dB.
Mit doppeltem Bügel, verringert Wärmebildung und garantiert angenehmen Komfort und Balance. Der gepolsterte Stahlbügel gewährleistet konstanten Druck bei längerem Tragen und macht den Gehörschutz äußerst komfortabel.
Technische Informationen
3M
Kapselgehörschutz Peltor X5 mit Kopfbügel
Artikelnummer 12531321
Katalog Artikelnr 1: X5A |
10 Stück pro Paket
|
||
3M
PELTOR™ Kapselgehörschützer, 36 dB, schwarz, Helmbefestigung, X5P3
Artikelnummer 12468232
Katalog Artikelnr 1: X5P3 |
10 Stück pro Paket
|