ProductPage

3M Gehörschutzstöpsel Classic II Kissenpackungen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gehörschutzstöpsel aus Polymerschaum.

Produkteigenschaften

  • Gleichbleibende Dämmung
  • Besonders hautverträglich
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Dämmwert: 28 dB SNR
Bestellhinweis
Verkaufseinheit: Verteilerbox mit 250 Kissenpackungen zu je 1 Paar

Verpackung
EN-Norm: EN 352-2
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
E-A-R™ Classic™ II Gehörschutzstöpsel, Nachfülltüte, 28 dB, ohne Kordel, PD-01-200 3M E-A-R™ Classic™ II Gehörschutzstöpsel, Nachfülltüte, 28 dB, ohne Kordel, PD-01-200 Artikelnummer 13848317

Katalog Artikelnr 1: EAR-CLASSIC-500

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
E-A-R™ Classic™ II Gehörschutzstöpsel, 28 dB, ohne Kordel, PP-01-200 3M E-A-R™ Classic™ II Gehörschutzstöpsel, 28 dB, ohne Kordel, PP-01-200 Artikelnummer 13848319

Katalog Artikelnr 1: EAR-CLASSIC-KISSEN

Verpackung
EN-Norm: EN 352-2
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)