ProductPage

HOWARD LEIGHT Lite-Gehörtschutzspender HL400-AM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Gehörschutzspender mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren. Praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff. Kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen. Einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird. Auffangschale, fasst 400 Paar Bilsom 303L Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch. Auch separat als Nachfüllbehälter ohne Spender erhätlich auf Nachfrage.

Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
HL400 Lite-Spender (AM) mit 400 Paar Laser Lite HOWARD LEIGHT HL400 Lite-Spender (AM) mit 400 Paar Laser Lite Artikelnummer 14406115

Katalog Artikelnr 1: 1006205-AM

HL400 Lite-Spender (AM) mit 400 Paar Max HOWARD LEIGHT HL400 Lite-Spender (AM) mit 400 Paar Max Artikelnummer 14406114

Katalog Artikelnr 1: 1006206-AM

HL400 Lite-Spender (AM) mit 400 Paar Firmfit HOWARD LEIGHT HL400 Lite-Spender (AM) mit 400 Paar Firmfit Artikelnummer 14406288

Katalog Artikelnr 1: 1006209-AM

HL400 Lite-Spender (AM) mit 400 Paar Max Lite HOWARD LEIGHT HL400 Lite-Spender (AM) mit 400 Paar Max Lite Artikelnummer 14406116

Katalog Artikelnr 1: 1006207-AM

HL400 Lite-Spender (AM) mit 400 Paar Bilsom 303S HOWARD LEIGHT HL400 Lite-Spender (AM) mit 400 Paar Bilsom 303S Artikelnummer 14406113

Katalog Artikelnr 1: 1006204-AM

Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)